Uナット 細目(鉄/ユニクロ)

Uナット 細目(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ) - 冨士精密
(9件のレビュー)
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42100791M8×1.01パック(4個)M81-
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42100807M10×1.251パック(4個)M101.25約7.1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42100816M12×1.251パック(2個)M121.25約9
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42100825M14×1.51パック(2個)M141.5約11
オープン
609
670(税込)
当日出荷
42100834M16×1.51個M161.5約13
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42100843M18×1.51個M181.5約14
オープン
479
527(税込)
当日出荷
42100852M20×1.51個M201.5約15.4
オープン
549
604(税込)
当日出荷
42100861M22×1.51個M221.5約17.2
オープン
739
813(税込)
当日出荷
42100877M24×2.01個M242約18.8
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42100807
2024-01-25
用途: 近くで売っていなかったので

荷台と馬や鳥居の固定に緩みどめで固定したかったのですが細目は近くの用品店では取り扱いが無かったので注文しました。
振動も有るし外れると大変な事になるのでuナットは必需品ですね。

対象商品 : 42100816
2023-06-02
用途: クラシックカーレース車の板バネの締め付けように購入。
ベガ・サーキットプランニング建設業・工事業

ロック付きなので、今まで数年緩むこともなく役目を果たしています。その後同タイプのナットを使うようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42100816
2022-07-23
用途: 自家用車の舵取り機構メンテ用として購入
サービス業

細目のロックナットとしてメーカー純正品と同等と考え購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 42100807
2018-11-16
用途: バイク整備
サービス業

ウィンカーを止めるナットとして使っています。緩み止めがあるので便利です

対象商品 : 42100791
2018-06-17
用途: 自転車の整備

折畳自転車のロック機構部に使用されているナイロンナットの
代わりに使用しています。
近所のホームセンターには並目のナイロンナットは有るのですが
細目はさすがに在庫しておらず此方で購入出来て助かります。
ステンレス製と悩みましたが数量が多いので錆びたら残りのナット
に替えれば良いかと、ナイロンに比べて緩みにくい様に思えます。

対象商品 : 42100825
2017-12-17
用途: バイクのリヤナット用に
製造業

KLX-125のタイヤ交換を頻繁にするため、割ピンの作業が面倒臭くこのサイズのロックナットを探していました。
ホームセンターではなかったので助かりました。
商品自体は何回もナットを着脱していますが、問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 42100825
2019-08-22
用途: スクーターの駆動系

過走行車両でねじ山がかなり減った状態で規定トルクで締めると破損(廃車)の危険がある箇所で使用。
ハードロックも試しましたが高さがありすぎて断念、こちらに決定。
弱めの締付けトルクでも緩むこともなく使用できています、おかげで延命できました。

1が参考にしています
対象商品 : 42100834
2016-08-22
用途: ハブを止めるナット

ホームセンターとかでは細目の16Mは置いてないので、
本当に助かりました。MonotaRO 様々です。
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
3649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする