冨士精密
Uナット 細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100947
M10×1.25
1パック(4個)
M10
1.25
約7.1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100956
M12×1.25
1パック(3個)
M12
1.25
約9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
42100965
M14×1.5
1パック(2個)
M14
1.5
約11
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100974
M16×1.5
1個
M16
1.5
約13
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
42100983
M18×1.5
1個
M18
1.5
約14
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
42100992
M20×1.5
1個
M20
1.5
約15.4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
42101001
M22×1.5
1個
M22
1.5
約17.2
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
42101017
M24×2.0
1個
M24
2
約18.8
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
42924122
M39×3.0
1個
M39
3
約31.8
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください