冨士精密
Uナット 小形(鉄/ユニクロ)(パック品)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約6.2
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
7.3
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42101157
M8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください