Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 冨士精密Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 冨士精密
(1件のレビュー)
ねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)約6.2寸法S(mm)12表面処理三価ホワイト寸法h(mm)7.3ねじ山種類メートル並目内容量1パック(4個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42101166M8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42101166
2015-02-14
用途: オートバイ用のゆるみ止めナット

対辺12mmのものを探していました。
やや薄めで使い勝手はいいですが、ちょっと価格は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする