冨士精密
Uナット 薄型 その他細目(鉄/クロメート)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42101175
M12×1.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください