Uナット 薄形(鉄/クロメート)

Uナット 薄形(鉄/クロメート) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート) - 冨士精密
(4件のレビュー)
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42101281M4 H=3.11パック(9個)M40.73.17約8.1
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101297M5 H=41パック(9個)M50.848約9.2
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42101306M6 H=41パック(8個)M61410約11.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42101315M8 H=51パック(5個)M81.25513約15
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101324M12 H=8.51パック(3個)M121.758.519約21.9
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101333M20 H=141個M202.51430約34.6
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのユニクロが無かったので、仕方なくクロメートにしました。
建築系のボルトのように金色よりかと思ったらわりとシルバーよりだったので助かりました。
Uナット薄型のような一社しか作っていないような商品については、全サイズ同じメッキでラインアナップしておいて欲しいです。

対象商品 : 42101315
2022-07-03
用途: 車の整備
建設業・工事業

薄型のUナットはなかなか手に入らないので、助かります。

対象商品 : 42101281
2021-06-28
用途: 特注ナットのハンドルの抜け止め

普通のナットより薄くて見栄えよく作れました。良好です。

対象商品 : 42101315
2019-07-05
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

3種のUナットで特殊なサイズですが個人でも購入ができ重宝しています。品質も問題ありません。
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
3001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする