曜日別特売

Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)

Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) - 冨士精密
(12件のレビュー)
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42101342M4 H=3.11パック(9個)M40.73.1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42101351M5 H=41パック(9個)M50.84
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42101376M8 H=51パック(5個)M81.255
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42101385M10 H=6.51パック(4個)M101.56.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42101394M12 H=8.51パック(3個)M121.758.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42101403M14 H=9.51パック(2個)M1429.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
42101412M16 H=121パック(2個)M16212
オープン
579
637(税込)
当日出荷
42101421M20 H=141個M202.514
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42101367M6 H=41パック(8個)M614
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42101351
2020-04-05
用途: バイクの修理に

薄いUナットはなかなか売ってないので重宝しています。
本当はステンレスのM5が欲しいのですが、無いのでユニクロにしました。

対象商品 : 42101367
2019-04-15
用途: バイク部品
HOT BABE RACING

精度、強度共に申し分ありません。ボリュームディスカウントあると良いですねー

対象商品 : 42101367
2019-10-20
用途: 高さ調整M6ねじのストッパーとして使います。

非常に満足しています。しっかりと止まり、使い勝手も良いです。もう少し薄くできれば目的にぴったりになります。

対象商品 : 42101385
2019-09-27
用途: 輸送機械メンテナンス
その他業種

商品到着も予定日通りで、商品そのものも問題なく使用できました。

対象商品 : 42101367
2018-08-29
用途: 補修用

なかなか見つからなかったのですが探していたものが見つかりました。商品も問題ありません

対象商品 : 42101376
2018-06-11
用途: 自動車のメンテナンス
建設業・工事業

このサイズのロックナットを探しましたが売ってなく探しました。物もよく大変助かりました物もよく。

対象商品 : 42101376
2018-07-28
用途: バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しパックの入数を増やしてもらえると嬉しいです。

対象商品 : 42101367
2016-11-04
用途: モータースピンドル

モータースピンドルの軸と回転するクランクとの隙間が狭い時に薄型のロックナットは重宝します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする