冨士精密
Uナット 薄形(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42101507
M5 H=4
1パック(9個)
M5
0.8
4
8
約9.2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101516
M6 H=4
1パック(8個)
M6
1
4
10
約11.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101525
M8 H=5
1パック(6個)
M8
1.25
5
13
約15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101534
M10 H=6.5
1パック(4個)
M10
1.5
6.5
17
約19.6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101543
M12 H=8.5
1パック(3個)
M12
1.75
8.5
19
約21.9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42101552
M14 H=9.5
1パック(2個)
M14
2
9.5
22
約25.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101561
M20 H=14
1個
M20
2.5
14
30
約34.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください