Uナット(S45C(H)/ユニクロ)

Uナット(S45C(H)/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(S45C(H)/ユニクロ) - 冨士精密
(1件のレビュー)

安定したゆるみ止め機能を発揮します。

材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42101631M51パック(2個)M50.84.6
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101647M61パック(2個)M615.1
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101656M81パック(2個)M81.257.3
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101665M101パック(2個)M101.58.3
オープン
589
648(税込)
当日出荷
42101674M121個M121.7510.5
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101683M161個M16214.5
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101692M221個M222.519.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101701M241個M24321.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42101647
2023-01-01
用途: バイク用のスタンド

スタンドを動かすための車輪の軸を固定するために使用。
期待通りの部品でした。
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
2150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする