Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)

Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) - 冨士精密Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) - 冨士精密
材質S45C(H)規格2種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42101717M81パック(2個)M81.257.313約6.1
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101726M101パック(2個)M101.58.317約7.1
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101735M121個M121.7510.519約9
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101744M161個M16214.524約13
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101753M201個M202.517.530約15.4
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101762M241個M24321.536約18.8
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする