冨士精密
Uナット(S45C(H)/生地)
(1件のレビュー)
材質
S45C(H)
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42101787
M6
1パック(2個)
M6
1
5.1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42101796
M8
1パック(2個)
M8
1.25
7.3
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
42101805
M10
1パック(2個)
M10
1.5
8.3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42101814
M12
1パック(2個)
M12
1.75
10.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42101823
M14
1個
M14
2
12.5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101832
M16
1個
M16
2
14.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101841
M18
1個
M18
2.5
16
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101857
M20
1個
M20
2.5
17.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101866
M22
1個
M22
2.5
19.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101875
M24
1個
M24
3
21.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101884
M27
1個
M27
3
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42101771
M5
1パック(2個)
M5
0.8
4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください