冨士精密
Uナット(SCM435/三価ホワイト)
材質
SCM435
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42101893
M16
M16
2
14.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42101902
M20
M20
2.5
17.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください