Uナット(鉄/ユニクロ)

Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ) - 冨士精密
(6件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42102042M31パック(8個)M30.53.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42102051M41パック(9個)M40.73.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42102067M51パック(9個)M50.84.6
オープン
569
626(税込)
当日出荷
42102076M61パック(8個)M615.1
オープン
569
626(税込)
当日出荷
42102085M81パック(5個)M81.257.3
オープン
569
626(税込)
当日出荷
42102094M101パック(4個)M101.58.3
オープン
569
626(税込)
当日出荷
42102103M121パック(3個)M121.7510.5
オープン
569
626(税込)
当日出荷
42102112M141パック(2個)M14212.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42102121M161パック(2個)M16214.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
42102137M181個M182.516
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42102146M201個M202.517.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42102155M221個M222.519.5
オープン
769
846(税込)
当日出荷
42102164M241個M24321.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
42924226M301個M303.527
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42924244M361個M36432.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42924253M421個M424.538
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809545M391個M39435
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809554M451個M454.540
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809563M481個M48542
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809572M521個M525-
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
44809581M561個M565.5-
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924235M331個M333.529.5
オープン
取扱い終了
44809597M601個M605.5-
オープン
取扱い終了
44809606M641個M646-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42102094
2023-11-10
用途: ハーレー で使用

既存のナットだと走行中に緩んで無くなる為、インチからミリに効果可能なナットを交換したら緩まずに重宝してます。

対象商品 : 42102076
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 42102085
2017-06-18
用途: ヒンジの固定に
その他業種

ヒンジの固定部にあったナットが脱落したため購入しました。ショートのレンチで締め付けましたが簡単に締まりガッチリ固定できました。

対象商品 : 42102042
2016-12-09
用途: 可動部の工作

ナイロンナットより良いなと言う印象です。今の所緩みは感じられませんし、特に不満は有りません。
不満は、20~100ケ単位で買える様にして欲しい事位です。

対象商品 : 42102051
2017-07-02
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用した感じは、前のナットと比べて何ら問題ないです。

対象商品 : 42102121
2015-09-09
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題ありませんが、サイズを間違えました
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
1950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする