曜日別特売

Uナット(鉄/三価ホワイト)

Uナット(鉄/三価ホワイト) - 冨士精密Uナット(鉄/三価ホワイト) - 冨士精密
(1件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
規格
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42102243M31パック(7個)M30.53.22種5.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102252M41パック(8個)M40.73.82種7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42102261M51パック(7個)M50.84.62種8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42102277M61パック(7個)M615.12種10
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42102286M81パック(4個)M81.257.32種13
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42102295M101パック(3個)M101.58.32種17
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42102304M121パック(2個)M121.7510.52種19
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42102313M141個M14212.51種22
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102322M161個M16214.51種24
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102331M201個M202.517.51種30
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102347M271個M273241種41
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 治具作成
その他業種

物は良い。製造が大変だと思うが、もう少し量が多いと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする