紀州ファスナー
Vロックナット ウィット(ステンレス)
材質
ステンレス
山数
16
寸法S(mm)
17
寸法h(mm)
8.3
ねじの呼び
3/8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42102365
3/8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください