大阪魂
アイナット ウィット(鉄/クロメート)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42102514
3/8
3/8
(参考)48.5
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102523
1/2
1/2
(参考)61
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102532
5/8
5/8
(参考)72
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください