大阪魂
イダリング ウィット(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
17
寸法d(Φmm)
8.5
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42103092
3/8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください