東海物産
ウルトラサート4 フランジ型 UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)
材質
黄銅(カドミレス)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42103537
FU-43001CD
1パック(8個)
M3
0.5
6.3
5.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42103546
FU-45001CD
1パック(5個)
M5
0.8
10.6
9.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください