冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/クロメート)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42103661
M6
1パック(4個)
M6
1
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42103677
M8
1パック(3個)
M8
1.25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42103686
M10
1パック(2個)
M10
1.5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42103695
M12
1パック(2個)
M12
1.75
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
42103704
M16
1個
M16
2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください