冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/三価ブラック)(パック品)
寸法l(mm)
(最大)7.9
(最小)6.2
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
形状
2種
寸法H(mm)
10.5
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ブラック
寸法m(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42103792
M6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください