ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品)

ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品) - 双和製作所ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品) - 双和製作所
(2件のレビュー)
ねじの呼びM8材質ステンレス寸法H1(mm)5寸法B(mm)13寸法h1(mm)4内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42104212M8 H=5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 車部品付替え

部品付替えて、純正のナットでは厚すぎてネジ山のかかりが少なく緩む可能性があるため、薄型で緩み止め機能がついたこのナットで締めました
緩まないと思います

対象商品 : 42104212
2014-05-16
用途: バイク部品の固定に使いました。

薄型はホームセンターで見つけることができなかったので助かりました。
欲しい部材が手に入り、ありがとうございました。
ただ、商品代より送料の方が高いのは辛いです。
受取人の自己責任で良いので、小さいものは定型外郵便かメール便で発送いただければ幸甚です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
3221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする