オー・ピー・ジ
ソルーン(SOLN)(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42104727
M5 8×12
1パック(3個)
M5
0.8
(参考)5.4
オープン
¥
529
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り3点です
42104736
M6 10×14
1パック(3個)
M6
1
(参考)6.7
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104745
M8 13×18
1パック(2個)
M8
1.25
(参考)8.8
オープン
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください