曜日別特売

ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)

ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産
(1件のレビュー)
材質黄銅(カドミレス)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42104754SD-2601CD1パック(5個)M2.60.456.5(参考)4.054
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104763SD-2602CD1パック(5個)M2.60.455(参考)4.054
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104772SD-3001CD1パック(5個)M30.56.5(参考)4.554.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
42104781SD-3002CD1パック(5個)M30.55(参考)4.554.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42104797SD-3003CD1パック(5個)M30.56(参考)4.554.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104806SD-3005CD1パック(5個)M30.510(参考)4.554.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104815SD-3006CD1パック(5個)M30.56.5(参考)5.055
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104824SD-3009CD1パック(5個)M30.57.5(参考)4.554.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104833SD-4001CD1パック(5個)M40.79(参考)5.555.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104842SD-4002CD1パック(5個)M40.76.0(参考)5.555.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104851SD-4003CD1パック(4個)M40.714(参考)5.555.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104867SD-4006CD1パック(5個)M40.77(参考)5.555.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104885SD-5002CD1パック(5個)M50.87(参考)6.556.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104894SD-5003CD1パック(5個)M50.89(参考)6.556.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104903SD-6001CD1パック(4個)M6112.5(参考)8.058
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104912SD-6002CD1パック(3個)M6115(参考)8.058
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104921SD-8001CD1パック(3個)M81.2516(参考)11.0511
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42104876SD-4007CD1パック(5個)M40.711(参考)5.555.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42104912
2022-08-29
用途: 材木作業
製造業

柔らかい材木の中で、ぜんぜんグリップは足りませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする