曜日別特売

ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)

ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 巴工業
(7件のレビュー)
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42105025M10 P-1.251パック(6個)M101.2512
オープン
579
637(税込)
当日出荷
42105043M16 24×181パック(2個)M161.518
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42105052M20 30×201個M201.520
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
42105034M12 19×141パック(4個)M121.2514.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105052
2022-12-21
用途: アクスルシャフトへ使用
タイガーワークス モーターサイクルズ

緩まずに締めれて安心して使用できます。ついかでまた購入することにします。

対象商品 : 42105025
2020-07-09
用途: タイロット・ロックナット交換
B.T.Nine

軽自動車のタイロットエンド、ロックナットとして購入しました。今のところ緩みは見られません。

対象商品 : 42105025
2017-01-20
用途: 自走式刈払機のメンテナンス 刈刃の固定用
まつたその他業種

問題なく使えるが、袋ナットで緩み止めのあるものがほしかった

対象商品 : 42105025
2016-08-02
用途: 自動車整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

対象商品 : 42105025
2015-10-09
用途: 自動車修理

一度緩めたら再使用が出来ないナイロンナット。
自動車修理にも使用されていますが、純正部品で注文すると¥200以上するけど、ここなら1個あたり¥50程度。
品質も問題ありません。

対象商品 : 42105025
2015-09-22
用途: 自動車整備
製造業

M8~M14がほしかったのですがパックで購入できるものがM10しかなかった。他のサイズもパック販売してくれると購入したいのですが 他を探します。

対象商品 : 42105025
2014-09-18
用途: 軽自動車のタイロットエンドボルトに使用
有限会社細田合紙店

細目のナイロンナットがホームセンターでは見つからなかったので良かったです。
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
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする