巴工業
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/クロメート)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
12
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42105086
M10 P-1.25
オープン
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください