巴工業
ナイロンナット 1種 小形(ステンレス)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
9.8
規格
1種
寸法S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42105131
M8 12×9.8
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください