巴工業
ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
材質
S45C(H)
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42105147
M8 H=10
M8
1.25
9.8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42105156
M10 H=12
M10
1.5
12
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
42105165
M12 H=14.4
M12
1.75
14.4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
42105174
M14 H=16
M14
2
16
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42105183
M16 H=18
M16
2
18
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42105192
M18 H=20
M18
2.5
20
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
42105201
M20 H=22
M20
2.5
22
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
42105217
M24 H=24
M24
3
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください