曜日別特売

ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)

ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) - 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) - 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) - 巴工業
(10件のレビュー)
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42105411M5 8×61パック(20個)M50.868
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42105427M6 10×81パック(20個)M61810
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42105436M8 13×101パック(10個)M81.251013
オープン
519
571(税込)
当日出荷
42105445M12 H14.41パック(4個)M121.7514.419
オープン
589
648(税込)
当日出荷
42105454M16 24×181パック(3個)M1621824
オープン
759
835(税込)
当日出荷
42105472M20 30×201個M202.52030
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
42105463M18 27×201個M182.52027
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105436
2019-07-28
用途: モノタロウ段差プレート固定

付属しているボルトナットでは、緩んで外れてしまうため、ボルトをこれに交換しました。最初からナイロンナットにして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42105427
2019-07-16
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

クロメートメッキの製品が欲しい方にはお薦めです。
特に旧い車の修理には必須です。

2019-10-01
用途: オートバイメンテナンス

ナイロンロックが少し緩いような気がする。ナットにソケットを使い、手回しだけで簡単にボルトに入っていく。若干心配。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42105427
2019-03-10
用途: 屋外部品の固定

メッキ処理されているので、屋外設置機器に錆を気にせず使用中。
ナイロンナットなので、緩み止めも可能。
重宝しております。

対象商品 : 42105427
2018-01-07
用途: 自動車整備
卸売・小売業

部品分解時、古いナットを全てさらい、このナットを使用しております。
かなり役に立っていますので、今後も購入したいです。

対象商品 : 42105427
2018-01-05
用途: 自動車整備
卸売・小売業

錆びたナットを全てさらい、今回の商品を購入し交換しました。
見た目も良くなり、ゆるみ止めも効いており安心です。

対象商品 : 42105436
2017-11-08
用途: 自動車エンジンO/H時に使用
卸売・小売業

エンジンO/H時に古いナット類は全てさらい、このナットをしようしております。純正品と同等の品質なので安心して使用できます。

2016-12-24
用途: アッパーアーム固定
MBD RACING自動車・二輪車・自転車関連業

シルビアS15の社外リアアッパーアームのナックル代わり固定ナットとして使っています。
社外アーム付属のナットはすぐに齧ってしまいましたが、こちらのナットにしてからは問題ありませんでした。取り付け後1年が経過しましたが、齧りや緩みは出ません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする