曜日別特売

ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)

ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) - 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) - 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) - 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) - 巴工業
(17件のレビュー)
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42105551M14 22×161パック(3個)M1421622
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
42105567M16 24×181パック(3個)M1621824
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
42105585M20 30×201個M202.52030
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
42105594M22 32×221個M222.52232
オープン1,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り7点です
42105603M24 36×241個M2432436
オープン999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924454M271個M2732741
オープン929
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924463M301個M303.53046
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
42105481M3 5.5×4.31パック(17個)M30.54.35.5
オープン
取扱い終了
42105497M4 7×5.51パック(17個)M40.75.57
オープン
取扱い終了
42105506M5 8×61パック(20個)M50.868
オープン
取扱い終了
42105515M6 10×81パック(20個)M61810
オープン
取扱い終了
42105524M8 13×101パック(10個)M81.251013
オープン
取扱い終了
42105533M10 17×121パック(6個)M101.51217
オープン
取扱い終了
42105542M12 H14.41パック(4個)M121.7514.419
オープン
取扱い終了
42105576M18 27×201個M182.52027
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105551
2022-09-17
用途: 機械の修理
農・林・水産業

ホームセンター等にも置いてないサイズを探すのに重宝してます。

対象商品 : 42105497
2018-07-16
用途: 農機エンジン等 調整時に使用
堀越畳店

改造したりするときに  便利、ゆるまない ナット おすすめです。

対象商品 : 42105533
2019-06-07
用途: 自動車修理
明日亭レーシングサービス

メーカー品ですし、品質は安心しています。ホームセンターよりも安価で助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 42105481
2017-03-15
用途: 農薬散布の模型ヘリ
農・林・水産業

いつも愛用してます。純正部品を取るよりはるかに安く強度も十分です。

対象商品 : 42105515
2018-06-30
用途: バイクの部品取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

ナイロンの長さがあり緩み止めが効きそう。この値段で20個はお買い得。

対象商品 : 42105524
2017-03-02
用途: 除雪機のシャーピン受けとして使用

寒中屋外で作業中に行う作業なので、ダブルナットによる締め付けではなくこのナットで1発で止められるので重宝しています。

対象商品 : 42105524
2016-06-03
用途: DUCATI MHR900用

カウルの固定用に使用、ノーマルに比べて厚みがあるのがチョっと難点ですが、十分使えます。

対象商品 : 42105506
2018-10-08
用途: バイクのサイドバック巻き込み防止用金具の固定
その他業種

バンバン200にサイドバックを乗せた時、タイヤ側に巻き込むようになるため、巻き込み防止用の金具を付けたのですが、その金具どうしを固定するのに、ゆるみ止めのネジが必要でこの商品を使っています。バンバン200は振動が多く、普通のネジでは緩みますが、このネジで施工後約3千キロ走りましたが、全く緩んでいません。
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
1054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする