曜日別特売

ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品)

ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) - 巴工業ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) - 巴工業ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) - 巴工業ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) - 巴工業ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) - 巴工業ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) - 巴工業
(32件のレビュー)
材質ステンレス規格2種ねじ山種類メートル並目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42105682M5 8×51パック(8個)M50.85
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42105691M6 10×61パック(6個)M616
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42105707M8 13×81パック(4個)M81.258
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42105716M10 17×101パック(2個)M101.510
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42105725M12 19×121パック(2個)M121.7512
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105682
2024-09-28
用途: 機械のメンテナンス

現在使用している物よりネジの厚みが薄いタイプですがしっかりロックしてくれます。コンパクトで気に入りました、またリピートしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42105725
2022-04-12
用途: 振動の有る場所だったので。
農・林・水産業

振動による緩みを防止する為に、このナイロンナットを購入。
普段調整のし易い所で有れば気には成らないのだが、隠れてしまう所だったので此方を購入。

対象商品 : 42105691
2023-05-06
用途: 実験
神奈川県立神奈川工業高等学校教育・研究機関

品質、納期、価格、すべてが満足です。また買います。

対象商品 : 42105691
2021-12-10
用途: 部品取付けのゆるみ止め
建設業・工事業

ガッチリ固定する部分では無いので
特段のもんだい は無い
簡単な
構造でよい

対象商品 : 42105682
2021-10-07
用途: 自動車作業

サイズもたくさんあり,またバラで購入可能で助かります、

対象商品 : 42105716
2021-09-15
用途: ねじとめ
建設業・工事業

いい物が、安く購入出来て嬉しいです。ほかは、高くて

1が参考にしています
対象商品 : 42105682
2019-07-28
用途: 自転車荷台固定用

緩んで外れて困るところにはナイロンナットがいいのですが、以外に付いてない。必要に応じて交換しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42105682
2018-12-19
用途: 低頭
その他業種

1種では出っ張るので、2種を探してました。本当はブラックメッキが欲しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする