曜日別特売

ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)

ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) - ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) - ロックファスナー
(1件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類UNC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421057343/8-16UNC3/816(最大)11.88
(最小)11.13
(最大)8.89
(最小)8.13
(最大)14.32
(最小)14.05
オープン
419
461(税込)
当日出荷
421057431/2-13UNC1/213(最大)15.46
(最小)14.71
(最大)12.16
(最小)11.41
(最大)19.1
(最小)18.83
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105734
2018-01-24
用途: ATVのクロウラーのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

近所に取り扱っている店がなく途方に暮れていましたが、注文から数日で届きました。過剰とも思えるしっかりした梱包(笑)で安心して使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする