ハードロック工業
ハードロックナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法H(mm)
8
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
寸法l(mm)
13.5
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42106041
3/8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください