曜日別特売

ハードロックナット 薄型(ステンレス)

ハードロックナット 薄型(ステンレス) - ハードロック工業ハードロックナット 薄型(ステンレス) - ハードロック工業ハードロックナット 薄型(ステンレス) - ハードロック工業ハードロックナット 薄型(ステンレス) - ハードロック工業
材質ステンレスタイプ薄型ねじ山種類メートル並目内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42106337M16M1621024約27.7
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42106346M20M202.51230約34.6
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42106355M22M222.51332約37
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42106364M24M2431436約41.6
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
42106373M30M303.51846約53.1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816703M39M394236069.3
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816712M42M424.5256575
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする