ハードロック工業
ハードロックナット(316L)
材質
SUS316L
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42106425
M6
M6
1
8.3
5
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42106434
M8
M8
1.25
11
6.5
13
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42106443
M10
M10
1.5
13.5
8
17
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42106452
M12
M12
1.75
17
10
19
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42106461
M16
M16
2
22.5
13
24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください