曜日別特売

ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産
(26件のレビュー)

コストが安く、取り扱いが容易です。

材質黄銅(カドミレス)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42107405SB163040CD1パック(12個)M1.60.35433.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107414SB-2001CD1パック(12個)M20.43.333.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107423SB203025CD1パック(12個)M20.42.533.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107432SB203030CD1パック(12個)M20.4333.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107441SB203035CD1パック(12個)M20.43.533.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107457SB203040CD1パック(12個)M20.4433.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107466SB203045CD1パック(12個)M20.44.533.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107475SB203055CD1パック(12個)M20.45.533.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107484SB203060CD1パック(12個)M20.4633.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107493SB203530CD1パック(12個)M20.433.53.8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42107502SB204050CD1パック(4個)M20.4544.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107511SB204070CD1パック(12個)M20.4744.3
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42107527SB-2601CD1パック(12個)M2.60.45544.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107536SB263525CD1パック(6個)M2.60.452.53.53.8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42107545SB263530CD1パック(12個)M2.60.4533.53.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107554SB264030CD1パック(12個)M2.60.45344.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107563SB264035CD1パック(12個)M2.60.453.544.3
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42107572SB264040CD1パック(12個)M2.60.45444.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107581SB264060CD1パック(12個)M2.60.45644.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107597SB-3001CD1パック(10個)M30.574.54.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107606SB-3003CD1パック(9個)M30.595.55.8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42107615SB-3004CD1パック(10個)M30.55.355.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107624SB-3005CD1パック(10個)M30.56.555.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107633SB-3006CD1パック(12個)M30.54.84.54.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107642SB-3007CD1パック(10個)M30.5104.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107651SB304520CD1パック(12個)M30.524.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107667SB304530CD1パック(12個)M30.534.54.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42107676SB304540CD1パック(12個)M30.544.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107685SB304550CD1パック(12個)M30.554.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107694SB304560CD1パック(12個)M30.564.54.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42107703SB304580CD1パック(10個)M30.584.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107712SB304590CD1パック(10個)M30.594.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107721SB305050CD1パック(10個)M30.5555.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107737SB305060CD1パック(10個)M30.5655.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107746SB305530CD1パック(10個)M30.535.55.8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42107755SB305550CD1パック(10個)M30.555.55.8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42107764SB-4001CD1パック(9個)M40.795.55.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107773SB-4002CD1パック(10個)M40.775.55.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107782SB-4003CD1パック(8個)M40.786.56.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107791SB-4004CD1パック(8個)M40.7116.56.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107807SB-4005CD1パック(10個)M40.75.85.55.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107816SB-4006CD1パック(8個)M40.71266.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107825SB405530CD1パック(10個)M40.735.55.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107834SB405540CD1パック(10個)M40.745.55.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107843SB405550CD1パック(10個)M40.755.55.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42107852SB405560CD1パック(10個)M40.765.55.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107861SB405580CD1パック(10個)M40.785.55.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107877SB406050CD1パック(10個)M40.7566.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107886SB406060CD1パック(9個)M40.7666.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42107895SB406080CD1パック(8個)M40.7866.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 3Dプリンタ

繰り返し外すねじ箇所に購入。PETGの製品なら少しはんだごてを当てて押し込むだけで容易に埋め込みできます。

対象商品 : 42107877
2025-10-13
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリーナーボックスの補修に使用。よくある樹脂ベースのビス止めがダメにになったのでこちらの商品を埋め込みねじ止め仕様に変更しました。食いつきも良くしっかり止まりました。

対象商品 : 42107606
2024-10-01
用途: グラス製のパーツに埋め込みボルトで固定
その他業種

外側の蛇腹が荒くセットする穴に食い付きが良い。
抜け止めの接着剤もしっかり充填されるので固定が上手く出来た。

対象商品 : 42107983
2023-08-03
用途: 樹脂部品をねじ止めしたい時
自動車・二輪車・自転車関連業

ある程度の締め付け荷重が必要だったのでこの部品を選んだ

1が参考にしています
対象商品 : 42107807
2022-09-27
用途: モールド材への雌ねじ挿入
製造業

素材の交差も良くモールド材へのアウトサートも安定し、固定後の強度も十分だったと思います。

対象商品 : 42107457
2021-07-01
用途: 3Dプリンタ筐体のねじ止め
その他業種

3Dプリンタ筐体のねじ止めに使いました。初めてのビットインサート使用でしたが問題なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 42107782
2021-01-02
用途: 古いクルマの修理
製造業

古い車のプラスチックのカバーの合わせ部のインサートがABS樹脂のボスとともに割れて紛失、ABSの丸棒を加工してインサートを挿入 インサートの詳細寸法がでていたので下穴の準備加工ができ助かりました

対象商品 : 42107423
2021-02-15
用途: 3Dプリンタで作った製品への雌ねじつくり
卸売・小売業

サイズにある程度あわせて造形している所に打ち込んで使います。タップで切るより強度もあり満足しています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1が参考にしています
2022-06-20
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
1584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする