曜日別特売

フランジステイブルナット 小形(ステンレス)(パック品)

フランジステイブルナット 小形(ステンレス)(パック品) - 双和製作所フランジステイブルナット 小形(ステンレス)(パック品) - 双和製作所
(6件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類メートル並目内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法B(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108193M8 P1.25M81.251212
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42108202M10 P1.5M101.51414
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108193
2022-03-02
用途: スクーターフロントサス、純正ナットのリプレイス
建設業・工事業

車・バイク業界のネジ寸法は、一般工業規格よりも得てして小さいものです。M8のネジをホームセンターなどで買うと頭の二面幅は13mmだったりします。本品は小型なので二面幅は12mmで、純正品と変わりません。雨水、泥跳ねで錆がひどく、固着気味だったスクーターのフロントサスに使うためにステンレスを選定。しかもロック付きとなると、もうこの製品くらいしか選択肢はありませんでした。それでいて価格は純正パーツと大差なく、大変助かっています。ネジ溝の加工精度が良く、組付け時はシットリとそれでいてカッチリとした感触でした。個人的に大満足です。

対象商品 : 42108193
2019-11-04
用途: 自動車の補修用
製造業

用途的にも、とても良い物でした。
自動車や二輪車は、依然…JISネジを使ってるので、ステンレス製でこの手のネジがあるのは、有り難いです。。(*^o^)

対象商品 : 42108202
2019-07-02
用途: 庇取付で使用
卸売・小売業

木に金具を取り付ける為、金具の緩みを考慮して使用し、しっかりと締付が出来ました。

対象商品 : 42108193
2017-06-03
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

緩みにくいナットはなかなか、このタイプを探していました。見つけました。

対象商品 : 42108193
2016-09-13
用途: バイク マフラー固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではまず置いていないので助かります。

対象商品 : 42108193
2015-06-12
用途: バイクの部品の取り付け

バイクの部品を取り付けるのに購入しました。
とても良い商品でした。
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
1670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする