フランジステイブルナット(ステンレス)

フランジステイブルナット(ステンレス) - 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス) - 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス) - 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス) - 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス) - 双和製作所
(15件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法B(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108211M4 P0.71パック(2個)M40.777
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42108227M5 P0.81パック(2個)M50.888
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42108236M6 P1.01パック(2個)M611010
オープン
539
593(税込)
当日出荷
42108245M8 P1.251パック(2個)M81.251313
オープン
569
626(税込)
当日出荷
42108254M10 P1.51個M101.51717
オープン
459
505(税込)
当日出荷
42108263M12 P1.751個M121.751919
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: バイクメーター固定
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

ゆるみ止め付でフランジもついてるのでスプリングワッシャーが不要になり使い勝手が良いです。

対象商品 : 42108245
2020-06-29
用途: バイク部品取り付け用
運輸・通信業

社外品のバイクパーツ(フレームパーツ)に付属(ボルト・ナット)されていたスチール製に対しての交換用として。自己満足以外のなにものでもありませんが・・・また、1個(本)から購入できるのが嬉しいし、選んでいる過程も楽しい。

3が参考にしています
対象商品 : 42108236
2020-05-30
用途: 原付ナンバープレートの盗難防止
大塚産業株式会社

いじり止めトルクスのボルトと合わせて購入しました。ゆるみ止めナットなので、両側からレンチをかけて回す必要があり、#3ドライバーと10mmスパナで簡単に盗まれる原付ナンバーの予防策としては、一番安上がりだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 42108245
2019-01-10
用途: 緩んではいけないボートのナットに
その他業種

今日日、スプリングワッシャーとかよりも、こっちが簡単で、面倒がない。

2が参考にしています
対象商品 : 42108236
2020-06-01
用途: 防犯カメラ取付架台

繰り返しでの使用には雄ネジに注意が必要なぐらい強力ですが高価です。

1が参考にしています
対象商品 : 42108236
2017-06-17
用途: バイク、メンテナンス

マフラー交換時に、ノーマルナットと交換。
良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 42108263
2017-06-28
用途: オートバイの各部

純正の鉄製ナットはすぐに錆びてしまうが、錆びないので見た目の良さを維持できるし、少量から購入できるので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42108211
2016-05-12
用途: キャスターバックの修理に使用。

緩んでは困る箇所なのでしっかりしたものを使用しました。

2が参考にしています
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
793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする