フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品)

フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(45件のレビュー)
材質ステンレス表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108543M4 7×101パック(8個)M40.74.5
539
593(税込)
当日出荷
42108552M5 8×121パック(7個)M50.85.5
539
593(税込)
当日出荷
42108561M6 10×131パック(6個)M61.06
539
593(税込)
当日出荷
42108577M8 12×171パック(3個)M81.257.5
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 鉄製品の固定用
都築工芸

生地仕上げがほとんどで、ステンレスブラックをあまり売ってないので
ありがたいです。少しの数量で良い時に少数パックで買えるのも助かります。
ただもう少し安くしてほしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 42108552
2024-04-20
用途: 修理用

スーツケースの車輪交換用に使用しました。セレート付きできっちりと固定できて満足しています。

対象商品 : 42108561
2023-09-04
用途: アイアン家具の接続
サービス業

多数商品があり選ぶのが大変だったが、これと見つけられればとてもいいと思う。
大阪魂ブランドはコスパよく品質よく、いう事はないです。
個々の説明が少なく、迷いすぎて、誤発注いくつかしてしまった。気づいてもすぐ取り消せず、システムがイマイチかな

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42108561
2023-05-08
用途: バイク部品取り付け
その他業種

色、軽さなど、非常に良い感じです。
ボルトの色にも合っていて良かったです。

対象商品 : 42108561
2022-12-01
用途: 自動車のメンテナンス
運輸・通信業

定期的に補充してますが、何も問題なく使用しております。
次の機会もよろしくお願いします

対象商品 : 42108543
2022-08-26
用途: 軽トラのバイザー
その他業種

取付けに問題なく簡単出来ました。有難うございました。

対象商品 : 42108577
2021-10-17
用途: 車のワイパーアーム取り付けナットを交換
農・林・水産業

ワイパーアーム取り付けナットがさび付いていたため、こちらのSUS製フランジ付きナットに交換しました。フランジの厚さ、直径がぴったりなので、プラキャップもしっかり装着できました。ブラックで無く、シルバーても良いのですが、あえてブラックに・・・

1が参考にしています
対象商品 : 42108577
2021-12-28
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

バイクのウィンカーを取り付けるために使用しました。ステンレス製なので、錆びる心配が少なく、シャシーの色と合わせて目立たなくできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする