曜日別特売

フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品)

フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(67件のレビュー)
材質ステンレス
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108701M3 5.5×81パック(8個)M30.53.75.5(参考)6.3
309
340(税込)
当日出荷
42108717M4 7×101パック(9個)M40.74.57(参考)8
309
340(税込)
当日出荷
42108726M5 8×121パック(8個)M50.85.58(参考)9.2
309
340(税込)
当日出荷
42108735M6 10×131パック(6個)M61610(参考)11.5
309
340(税込)
当日出荷
42108744M8 12×171パック(3個)M81.257.512(参考)13.8
309
340(税込)
当日出荷
42108753M10 14×191パック(2個)M101.5914(参考)16.2
448
493(税込)
当日出荷
42108762M5 8×121パック(8個)M50.85.58(参考)8.87
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42108762M5 8×1242108726M5 8×12M5 8×12 フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108726フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
309
税込340
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: バイク部品の締結

締結部品への過剰応力を避けるためにフランジタイプを採用しました。工具との合いも問題なくしっかりと締結出来たと思います。一般使用には問題ないと思います。

1が参考にしています
2025-06-02
用途: バイクの整備に

古いバイクはナット、ボルトがさび付いてきて、みっともない。
整備のついでに、錆びたボルト・ナットはステンやアルミの製品に交換している。
強度が必要なところにはステン。
強度が必要にないところにはアルミ製を使っている。

対象商品 : 42108744
2025-07-08
用途: インパルス400 チェーンアジャスターに使用
サービス業

純正品はスチール製なので、モノタロウでちょこちょことステンレスに変更してます。見栄えも良いので、とても満足しています。

2025-05-19
用途: 業務用ゲーム機の機械の接続
製造業

セレートなしのタイプは部材に傷がつきにくいのでそのような用途で利用することができて助かります。

対象商品 : 42108735
2025-05-08
用途: 発電機OH
有限会社平井電設

足回りのボルトは錆びやすいのでこの商品をチョイス。安価で耐候性もアップし満足です。大阪魂ありがとう!

対象商品 : 42108744
2024-09-02
用途: 排気管の固定(固着防止)
有限会社つるみ印刷

座面を傷めないセレートなしはありがたい。スタッドボルトを介し排気管フランジを取り付けるために使用。ステンレス製ということで焼き付き・錆び固着防止を狙って購入してみた(アンチシーズ剤は塗ります)。

対象商品 : 42108701
2024-07-24
用途: 工作に使用
農・林・水産業

セレート無し、これが欲しかったので満足。
気軽に取り付けられます。

対象商品 : 42108744
2024-07-05
用途: バイクメンテ
製造業

バイクのマフラーフランジや、シリンダー取付ナットとして代用しています。
写真と違い、普通にクオリティー高い物ですよ^^
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
564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする