フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)

フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) - 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) - 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) - 冨士精密
(4件のレビュー)
材質ねじピッチ1.25表面処理クロメート寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじ山種類メートル細目
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108911M10 14×191パック(3個)M108.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108927M12 17×241パック(2個)M1211.2
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 大型バイクのリアスプロケ用に
その他業種

ホームセンターで探したが無かったのでこちらで購入しました
現在付いてるロックナットが2年経ち錆びてきたので交換用に購入しました
6個必要なので2セット購入しましたが問題なく付きました
セレートが無いので安心して使えますしこの価格なら満足です

対象商品 : 42108911
2020-06-15
用途: 自動車のメンテナンス
オートグラス コバヤシ自動車・二輪車・自転車関連業

熱と振動が加わる所に使用しました。
ゆるみ止めに期待します。

対象商品 : 42108911
2020-01-16
用途: バイクのスプロケット固定ネジ

昔のバイクなので鉄板状のねじ止めを使用しておりましたがこちらに交換いたしました。問題なく使用しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42108911
2019-04-10
用途: 緩みどめナット
オプティコム有限会社

エンジンマウント固定ボルトに対応するナットとして購入しました。 問題なく使えます。
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
3951:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする