大阪魂
ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42109103
M5 8×12
1パック(3個)
M5
0.8
約7.2
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42109112
M6 10×14
1パック(3個)
M6
1
約8.5
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42109121
M8 13×18
1パック(2個)
M8
1.25
約10.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください