曜日別特売

異径高ナット(鉄/ユニクロ)

異径高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(mm)
長さ(mm)
寸法B
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42109496M8-3/8×251パック(2個)M8-W3/82525W3/8
579
637(税込)
当日出荷
42109505M10-3/8×401個M10-W3/84040W3/8
429
472(税込)
当日出荷
421095231/4-3/8×251パック(2個)W1/4-W3/82525W3/8
579
637(税込)
当日出荷
421095321/4-1/2×401個W1/4-W1/24040W1/2
429
472(税込)
当日出荷
42109541W5/16-W3/81パック(2個)W5/16-W3/82525W3/8
429
472(税込)
当日出荷
42109557W5/16-1/2×401個W5/16-W1/24040W1/2
319
351(税込)
当日出荷
42109487M6-3/8×251パック(2個)M6-W3/82525W3/8
取扱い終了
42109514M12-1/2×501個M12-W1/25050W1/2
取扱い終了
421095663/8-1/2×401個W3/8-W1/24040W1/2
取扱い終了
421095751/2-5/8×501個W1/2-W5/85050W5/8
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデサービス業

本当は両端W5/16で良かったのですが、見間違えてしまいました。
用途は変わりましたが、補強用に活用しました
品質的には全く問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 42109541
2022-09-17
用途: マイクスタンドの変換アダプター用
農・林・水産業

精度が高く期待どおりに使えました。長さが短い製品も用意していただくとありがたいんですが。

1が参考にしています
対象商品 : 42109523
2021-06-21
用途: 家具のリメイク
運輸・通信業

必要最低限の機能を満たしています。W1/4-3/8の変換があって良かった、という感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 42109505
2020-10-05
用途: 電気系の保全作業(寸切りの延長)
個人のお客様

現在Mネジで統一して部材等手配しておりますが、建築付随の寸切りが3分が多くM10への変更の為小ロットで即納はありがたいです。

対象商品 : 42109496
2017-05-18
用途: スペーサー+ナットの代わりとして
横河電機株式会社製造業

Uボルトを規定より細い配管で使用すると、ネジ部が短くなり、【スペーサー+ナット】が必要となるが、3/8部分がM8用のスペーサー代わりになるため、これ一本で代用できて大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 42109487
2016-07-28
用途: ギヤードモーターとの部品組み付け。
農・林・水産業

ギヤードモーター軸が6のDカットですので、6キリを通しボルト締めにしましたが、加工もし易く助かりました。

対象商品 : 42109496
2015-11-14
用途: シフトノブ交換に使用

ボルトも購入して、ハイエース側M8から米国製W3/8のノブが使用できました。 1個しか使わなかったですが…。

1が参考にしています
対象商品 : 42109505
2016-08-12
用途: 異形ナットと接合
農・林・水産業

大変使い易く本当に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
241:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする