曜日別特売

横穴付き高ナット(鉄/ユニクロ)

横穴付き高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂横穴付き高ナット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ寸法A(Φmm)6
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(mm)
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421096453/8×14×401パック(2個)W3/840401410
819
901(税込)
当日出荷
421096541/2×19×501個W1/250501915
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42109654
2015-06-01
用途: W1/2のネジと他材との接続部に

先端工具(ブラシ)がW1/2で、駆動側がミリだったり棒状の場合に接続できるように、穴にM8のタップでネジを切って駆動側を差し込んでネジでとめて使っています。あけてある穴をタップの下穴にできるので、すぐに作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする