曜日別特売

横穴付き高ナット(鉄/三価ホワイト)

横穴付き高ナット(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂横穴付き高ナット(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイト寸法A(Φmm)6内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421096633/8×14×40W3/840
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
421096721/2×19×50W1/250
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42109672
2020-09-21
用途: 冬タイヤに交換時
サイクルショップ冬眠

パンタジャッキに取り付けて、インパクトで上下する様にしたら、エアジャッキに早変わりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする