大阪魂
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)
材質
ステンレス
規格
2種
溝数
6
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M16
M18
M20
ねじピッチ
選択してください
1.25
1.5
1.75
2
2.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42109803
M8
M8
1.25
9.5
13
2.5
¥
598
¥
658
(税込)
当日出荷
42109812
M10
M10
1.5
12
17
2.8
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
42109821
M12
M12
1.75
15
19
3.5
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
42109837
M16
M16
2
19
24
4.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
42109846
M18
M18
2.5
21
27
4.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
42109855
M20
M20
2.5
22
30
4.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください