曜日別特売

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) - 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) - 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) - 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) - 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) - 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質規格2種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42109882M121パック(2個)M121.7515193.5
579
637(税込)
翌々日出荷
42109891M141パック(2個)M14216223.5
569
626(税込)
3日以内出荷
42109907M161個M16219244.5
609
670(税込)
当日出荷
42109916M181個M182.521274.5
409
450(税込)
5日以内出荷
42109925M201個M202.522304.5
498
548(税込)
当日出荷
42109934M241個M24327365.5
699
769(税込)
当日出荷
42924621M301個M303.533467
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42109934
2024-07-12
用途: シャフトの押えネジの緩み止め
有限会社ウチノ

いままで使用していますので
ないと不便です ロックナットより使いかってが良い

対象商品 : 42109891
2023-02-19
用途: ホンダ車のボールジョイントに

M14の並目ボルトを使用するホンダ車のロアボールジョイントに使用します。主にフリード以上の車格ですね。
トヨタはメートル細目です。22mmのレンチが必要ですが、在庫しておいてホンダ車に使用しています。無地なので、作業後の防錆はお忘れなく。

対象商品 : 42109891
2018-04-07
用途: 自動車の足回り
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

生地じゃなくメッキなどの防錆処理されたものが欲しかったが無かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする