大阪魂
溝付ナット 低形 1種(ステンレス)
材質
ステンレス
規格
1種
溝数
6
寸法n(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42109943
M12
M12
1.75
10
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42109952
M14
M14
2
11
¥
2,098
¥
559
アウトレット
¥
615
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください