曜日別特売

溝付ナット 低形 2種(ステンレス)

溝付ナット 低形 2種(ステンレス) - 大阪魂溝付ナット 低形 2種(ステンレス) - 大阪魂溝付ナット 低形 2種(ステンレス) - 大阪魂溝付ナット 低形 2種(ステンレス) - 大阪魂
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42109995M10M101.58172.8
399
439(税込)
3日以内出荷
42110004M12M121.7510193.5
419
461(税込)
翌々日出荷
42110013M16M16213244.5
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
42110022M24M24314365.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
42110031M33M333.520507
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする