溝付ナット 低形 2種(鉄/生地)

溝付ナット 低形 2種(鉄/生地) - 大阪魂溝付ナット 低形 2種(鉄/生地) - 大阪魂溝付ナット 低形 2種(鉄/生地) - 大阪魂
材質規格2種溝数6表面処理生地寸法m(mm)13寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8寸法m1(mm)約8ねじ山種類メートル並目
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法S(mm)
ピンサイズ
寸法de(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42110047M161パック(2個)M16224(割ピン)4×32mm約22
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42110056M201個M202.530(割ピン)4×40mm約28
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする