曜日別特売

高ナット ウィット(ステンレス)

高ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス) - 大阪魂
(4件のレビュー)
ねじ山種類ウィット内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
山数
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421100655/16×12×20W5/16ステンレス1820
479
527(税込)
当日出荷
421100745/16×12×25W5/16ステンレス1825
449
494(税込)
当日出荷
421100835/16×12×30W5/16ステンレス1830
469
516(税込)
当日出荷
421100923/8×14×20W3/8ステンレス1620
189
208(税込)
当日出荷
421101013/8×14×25W3/8ステンレス1625
189
208(税込)
当日出荷
421101351/2×19×20W1/2ステンレス1220
469
516(税込)
当日出荷
421101441/2×19×30W1/2ステンレス1230
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
421101531/2×19×40W1/2ステンレス1240
799
879(税込)
当日出荷
421101621/2×19×45W1/2ステンレス1245
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
421101711/2×19×50W1/2ステンレス1250
939
1,033(税込)
当日出荷
421101875/8×26×50W5/8ステンレス1150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
421101963/4×32×30W3/4ステンレス1030
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
421101173/8×14×30W3/8-1630
取扱い終了
421101263/8×14×40W3/8-1640
取扱い終了
421102057/8×35×50W7/8ステンレス950
取扱い終了
返品不可
421102141"×41×40W1ステンレス840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42110101
2021-12-14
用途: パイプラックのアジャスター延長

スチールパイプラックのアジャスターが地に届かないので、寸切りボルトを用いてパイプラック専用の接地面積の広いアジャスターのボルト部分を繋いだ。

対象商品 : 42110135
2019-02-08
用途: タモアミのネジ受けとして使用

ステンレスのステーを溶接して木の棒に取り付けたら出来上がりです。錆が発生しないことを願っています。

対象商品 : 42110101
2016-03-07
用途: RC壁に設備を持ち出し 取り付けや ボルトと組み合わせて高さ調整に使用。

色々の長さや径が 選択出来大変便利です。

対象商品 : 42110065
2018-08-15
用途: ネジ2つを連結
その他業種

相手ネジがユニファイだったので無駄になった。ユニファイ規格の高ナットは扱っていないでしょうか
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
2733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする